TK
TK-18ARSX YELLOW
用途
小型船舶用救命胴衣(膨脹式及び呼気併用式以外のもの)
付属品
ホイッスル付き、反射布付き
型式
TK-18ARSX型
色
イエロー
サイズ
フリー大人用
質量(g)
500
分類
【胴衣】TYPE A
着丈(cm)
約50
材料
覆布:ポリエステル100%、浮力材ポリエチレン
浮力(kg)
7.5以上(24時間)
各種認証
【国土交通省型式承認品】第5631号
胴回り(cm)
約140
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11513376
TK-18ARSX YELLOW
¥
10,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください