曜日別特売

ウッディトレー

ウッディトレー - ヤマニパッケージウッディトレー - ヤマニパッケージ

ウッディ調トレー。ナチュラルな雰囲気を演出できます。

用途ギフト用材質段ボール 5号段入数(枚)100数量(個)パーツ数:1内容量1ケース(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
本体質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11513656L-2490149285×215×70
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11513665L-2491177320×245×70
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする