エコーター宅配箱

エコーター宅配箱 - ヤマニパッケージエコーター宅配箱 - ヤマニパッケージ

耐熱性・耐水性・耐油性に優れた両面はっ水宅配箱。

用途要冷蔵商品の配送材質段ボール E段 両面はっ水加工形状1枚組立式ホワイトサイズ60サイズ入数(枚)100本体質量(g)140内寸法(mm)280×215×72数量(個)パーツ数:1内容量1ケース(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11513805NK-426
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする