ヤマニパッケージ
カル段A式段ボール
発送に必要な軽い商品専用段ボールケース。様々なサイズを取り揃えています。
用途
発送用
形状
A式
色
ブラウン
入数(枚)
100
数量(個)
パーツ数:1
内容量
1ケース(100枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
本体質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11513550
EE-322
段ボール
60サイズ
77
220×160×100
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11513559
EE-323
段ボール B段
60サイズ
97
240×160×150
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11513568
EE-324
段ボール B段
60サイズ
103
266×192×100
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11513577
EE-325
段ボール
80サイズ
192
310×220×240
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください