ヤマニパッケージ
エスポアブラック
魅せる!高級感のあるパッケージ。
用途
ギフト用
材質
段ボール G段
形状
1枚組立式
色
ブラック
サイズ
1本
入数(枚)
200
数量(個)
パーツ数:2
内容量
1ケース(200枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
本体質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11513751
K-1524
180
71
168×61×67
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11513760
K-1525
300
90
202×72×77
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください