曜日別特売

ウッドボックス(内側はっ水)

ウッドボックス(内側はっ水) - ヤマニパッケージウッドボックス(内側はっ水) - ヤマニパッケージウッドボックス(内側はっ水) - ヤマニパッケージウッドボックス(内側はっ水) - ヤマニパッケージ

木目柄の内側はっ水加工の宅配箱。冷凍・冷蔵商品にオススメです。

用途要冷蔵商品の配送クリーム形状1枚組立式数量(個)パーツ数:1
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内寸法(mm)
材質
入数(枚)
サイズ
タイプ
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11513821SK-1661ケース(100枚)322×150×54段ボール E段 内側はっ水加工10060サイズM110
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11513830SK-1671ケース(100枚)322×225×54段ボール E段 内側はっ水加工10080サイズL139
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11513839SK-1681ケース(200枚)225×183×54段ボール E段 内側はっ水加工20060サイズS89
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11513848SK-1711ケース(100枚)340×305×54段ボール E段10080サイズLL183
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする