ヤマニパッケージ
カル段組立式4cm
ナチュラルな風合いの宅配箱。様々なサイズを取り揃えています。
用途
宅配用
形状
1枚組立式
色
ブラウン
サイズ
60サイズ
入数(枚)
100
数量(個)
パーツ数:1
内容量
1ケース(100枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
本体質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11513428
EE-340
段ボール E段
50
210×150×40
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11513437
EE-341
段ボール E段
60
240×170×40
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11513446
EE-342
段ボール 5号段
77
270×190×40
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11513455
EE-343
段ボール 5号段
90
300×210×40
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください