ヤマニパッケージ
エスポアブラック シャンパン・ワイン兼用
ブラック×ゴールドの組み合わせは、ワインや日本酒によく合います。
用途
ギフト用
材質
段ボール E段
形状
1枚組立式
色
ブラック
サイズ
3本
入数(枚)
50
本体質量(g)
360
内寸法(mm)
325×278×90
数量(個)
パーツ数:2
内容量
1ケース(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11513735
K-1496
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください