吸いとるパッド4個入

吸いとるパッド4個入 - 東和産業吸いとるパッド4個入 - 東和産業吸いとるパッド4個入 - 東和産業吸いとるパッド4個入 - 東和産業

手や台所を汚さず、パッドに油を吸収させるだけで簡単に処理できます。
パッド1個で約130mLの油を吸収します。 (4個で一般家庭での天ぷら約1回分の油を吸収)
冷えた油にも使用できます。
パッドは牛乳パックの端材を再生したもので安心して使用できます。

材質紙(牛乳パックの端材)、(吸油量 130ml×4個)寸法(mm)80×20×135(1個あたり)内容量1個(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11514006-
オープン
169
186(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする