曜日別特売

エルモ キズ洗浄消毒

エルモ キズ洗浄消毒 - 日進医療器

創傷面の洗浄・消毒にこれ一本
衣類などに消毒液が付着しても色が付かない。
薬剤が無色のため、洗浄・消毒した際に傷口・キズの周りに色が付かないのが特徴です。

用途すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒成分ベンゼトニウム塩化物 50mg容量(mL)80医薬品医療機器等法指定医薬部外品添加物エタノール、L-メントール、チモール、水内容量1個(80mL)
関連資料:(0.4MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11511048-
オープン
329
362(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする