曜日別特売

ストレート ヘアアイロン 25mm プロテクトイオン 60~200℃(29段階調節) Nobby by TESCOM

ストレート ヘアアイロン 25mm プロテクトイオン 60~200℃(29段階調節) Nobby by TESCOM - テスコムストレート ヘアアイロン 25mm プロテクトイオン 60~200℃(29段階調節) Nobby by TESCOM - テスコムストレート ヘアアイロン 25mm プロテクトイオン 60~200℃(29段階調節) Nobby by TESCOM - テスコムストレート ヘアアイロン 25mm プロテクトイオン 60~200℃(29段階調節) Nobby by TESCOM - テスコムストレート ヘアアイロン 25mm プロテクトイオン 60~200℃(29段階調節) Nobby by TESCOM - テスコムストレート ヘアアイロン 25mm プロテクトイオン 60~200℃(29段階調節) Nobby by TESCOM - テスコムストレート ヘアアイロン 25mm プロテクトイオン 60~200℃(29段階調節) Nobby by TESCOM - テスコム

瞬く間に美しく。サロンクオリティの艶ストレート。摩擦ダメージを抑えながら美髪へ導く、高性能ストレートアイロンです。プロの美容師へのヒアリングを基に開発したプレートコーティングと、美容師の技術から着想を得たバランスプレステクノロジーで、優しい挟み心地・美しい仕上がり・ダメージ抑制を同時に実現します。

用途
独自開発のシルキースムースコーティングで、優しい挟み心地と高いキャッチ力を両立。3層の特殊コーティングを施したプレートは柔らかさとキャッチ力を兼ね備えています。
髪に優しいプレートで、ストレート性能アップ。スタイリング力を約23%、ツヤを約12%向上させています。枝毛・切れ毛発生率も約60%低減し、髪に負担をかけずにまっすぐな仕上がりを実現します。
※メーカー測定方法により、メーカー従来品NIS3001との比較。ご使用方法や髪質によって個人差があります。
サロンクオリティの仕上がりを叶える、高度な熱コントロール。プレートを均一に温め、細やかなセンシング・制御を行うことで使用中も温度が安定します。髪にムラなく一定の熱を伝えられるから、ワンランク上のスタイリングが叶います。
髪質やダメージ状態に合わせて、60~200℃(5℃刻み29段階)の細かな温度調整が可能。その日の自分の髪にぴったりの温度を選べます。ウィッグやエクステンションにも使用できます。
※熱に弱いウィッグやつけ毛(エクステンション)の場合、熱による変質・変形、アイロン部にからみ付く恐れがあります。お使いになる前に必ずメーカーへお問い合わせください。
美容師の技術に着想を得て開発したバランスプレステクノロジーで、摩擦によるダメージを抑制。アイロン使用時に髪にかかる圧力をセンシングし、過度な圧力が加わった場合、振動でお知らせします。スタイリングの仕方を変えることで、ダメージを抑え髪本来の美しさを保ちます。
※メーカー測定方法による。バランスプレステクノロジーが動作するはさみ圧と動作しないはさみ圧で測定。
テスコム独自のプロテクトイオンを放出しています。
電源を入れて12秒で立ち上がる、サロンクオリティのスピード。忙しい朝でもストレスなく使えます。 ※100℃到達時間(最高温度設定時)
設定温度到達までのプレート温度推移を5℃刻みで表示。本体中央のパネルで、一目でプレートの温度変化が分かります。
使い方や手の大きさに合わせてアイロンの開口角度を調整できる、アジャスタブルロックリングが付いています。全体を整えるときは大きく開いて、細かくアレンジをしたいときは狭めて使うなど、角度を調整することでアレンジもよりスムーズに行えます。
前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能搭載。使う度温度設定を行うわずらわしさがありません。
設定後5秒で温度ロックがかかります。使用中に誤ってダイヤルに触れても温度が変わることはありません。
電源コードが本体取り付け部で360度回転。ねじれにくく使いやすいです。
レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、プラグを楽にコンセントから抜くことができます。
安心の2年保証です。
テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。 ※2024年3-6月株式会社セイファート調べ
材質PET、アルミニウムブラック質量(g)335(コード込)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)42スイッチ電源スイッチ「ON - OFF」、温度切替スイッチ「+ / -」コード長さ(m)1.7プレート寸法(mm)25×90外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×30×40(収納時)、約250×30×80 (使用時・プレート開の状態)イオンプロテクトイオン機能【温度ロック】○、【温度メモリー】○、【自動電源OFF】○(約30分後)、【開閉ロック】◯、【ラク抜きプラグ】○温度調節範囲(℃)60~200(29段階5刻み)コーティングシルキースム-スコーティング保証期間2年間使用地区【海外使用】×立ち上がり時間(s)約12(最高温度設定時100℃到達時間)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11510960NIS700A-K
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする