ペット用バリカン グルーミング掃除機 6in1 多機能 トリミングキット アタッチメント5種類 軽量

ペット用バリカン グルーミング掃除機 6in1 多機能 トリミングキット アタッチメント5種類 軽量 - テスコムペット用バリカン グルーミング掃除機 6in1 多機能 トリミングキット アタッチメント5種類 軽量 - テスコムペット用バリカン グルーミング掃除機 6in1 多機能 トリミングキット アタッチメント5種類 軽量 - テスコムペット用バリカン グルーミング掃除機 6in1 多機能 トリミングキット アタッチメント5種類 軽量 - テスコムペット用バリカン グルーミング掃除機 6in1 多機能 トリミングキット アタッチメント5種類 軽量 - テスコムペット用バリカン グルーミング掃除機 6in1 多機能 トリミングキット アタッチメント5種類 軽量 - テスコムペット用バリカン グルーミング掃除機 6in1 多機能 トリミングキット アタッチメント5種類 軽量 - テスコム

おうちでカンタン、お掃除ラクラク。伸びた毛をカットし、定期的なお手入れでワンちゃん・ネコちゃんの健康維持をサポートする、ペット用トリミング・グルーミングキットです。専用のバリカンが付属し、6種類のヘッドをさまざまなシーンで使い分けられる1台6役仕様。被毛をしっかりキャッチ・吸引するから毛が舞わず、おうちで手軽にトリミングができます。

用途
散らかりやすい抜け毛を瞬時に吸引し、お部屋をキレイに保ちながらお手入れ可能。専用のバリカンが付属し、6種類のヘッドを付け替えて使えるトリミング・グルーミングキットです。
トリミング・グルーミングで皮膚や被毛の健康維持をサポート。ワンちゃん・ネコちゃんの抜け毛やムダ毛を除去することで通気性が良くなり、衛生的で快適に過ごせます。長すぎる毛はフローリングで滑ることもあり、けがの原因にもなるため、定期的なトリミングが大切です。
大切な家族のケアをおうちで。高齢や病気などの影響でトリミングサロンに行くのが難しい場合や、夏の熱中症対策として、ペットが安心できる環境でトリミングを行えます。
ワンちゃんの太い毛もカットできる、ペット専用の刃を使用したバリカンを搭載。5種類のアタッチメントを付け替えて、お好みのスタイルに合わせた毛の長さに調節できます。刃の長さも3段階で切り替えられ、部分的に短く刈りたいときに便利。安心して使える透明のガイド付きです。
2種類のグルーミングブラシで抜け毛をお手入れ。ペットの種類やシーンに合わせた最適なブラッシングが可能です。梳いた毛は絡め取ってまとめ、そのまま吸引。家の中を毛だらけにせず、こまめにお手入れできます。
スリッカーブラシは、抜け毛を除去し、毛のもつれ・毛玉をほぐすのに向いています。肌あたりのやさしいコーティングピンで肌への刺激を抑えているため、短毛のワンちゃん・ネコちゃんでも安心です。
アンダーコートブラシは、アンダーコートと呼ばれる内側に生えるふわふわとしたやわらかい毛を梳くのに向いています。換毛期の抜け毛対策やネコちゃんの毛玉ケアにもぴったりです。
クリーニングヘッド・スキマノズル・ホコリ取りブラシは、飼い主の服やソファ・絨毯などの家具についた抜け毛のお掃除に便利。おうちをいつも清潔に保てます。クリーニングヘッドを使って、お散歩後の足裏に付いた汚れも落とせます。
カットやブラッシング時に舞う被毛や、抜け毛をしっかりキャッチ。大きな音に敏感な子には弱モードで、たっぷりトリミングしたいときは強モードで使用するなど、シーンに合わせて吸引力を3段階で調整できます。
弱モード:44dB以下、中モード:47dB以下、強モード:48dB以下 ※国内試験機関にて分析評価済み
騒音の参考値:50dBで普通の事務所の中、60dBで騒がしい事務所の中や普通の会話程度と言われています。
約1.3mのロングホースだから、カットやブラッシングしやすい場所にバリカンやブラシを当てられます。飼い主もワンちゃん・ネコちゃんも無理のない体勢で、ゆとりを持ってお手入れできます。
各種パーツはワンタッチで簡単に着脱できるので、誰でもスムーズに使えます。
サイクロン式でゴミ捨てラクラク。内蔵のダストボックスは約1Lの大容量で、吸い込んだ毛をまとめて処理できます。
ダストカップとフィルターは取り外して丸洗い可能で、常に清潔な状態を保てます。繰り返し使用できて紙パック不要なので、環境にもお財布にも優しい設計です。
付属のヘッドは専用のスタンドに立てて収納可能。使いたいときにすぐにまとめて取り出せます。
本体は片手で持ち運べる、約1.7kgの軽量設計。電源コードは巻き付け式でコンパクトに収納できます。
※本製品は給電式です。充電式ではありません。
日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した、高い安全性の製品です。安心してご使用いただけます。
材質本体・アタッチメント:ABS、バリカン刃:ステンレス質量(kg)約1.7(本体のみ)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約2.5定格消費電力(W)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約184×165×279(本体のみ)吸込仕事率(W)最大30集塵容量(L)約1ホース長さ(m)約1.3定格出力【バリカン】DC12V 5W使用温湿度範囲0~40℃/0~80%(結露なきこと)保存温湿度範囲0~40℃/0~80%(結露なきこと)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11510996PET-TK01WH
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする