NIKKO(ニッコー)[陶器]
ホーンCT トランペット型ホーン
105dbの船舶用CTトランペット型ホーン、バフ仕上げ
用途
船舶用
寸法(mm)
345×99.5
質量(g)
520
音圧
105±3db/1m
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧
消費電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11512999
CT-12V
12(DC)
3.5
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
11513008
CT-24V
24(DC)
1.5
¥
9,720
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください