NIKKO(ニッコー)[陶器]
ホーンCTD ダブルトランペット型ホーン
108dbの船舶用CTDダブルトランペット型ホーン、バフ仕上げ
用途
船舶用
寸法(mm)
405×184
質量(g)
1025
音圧
108±3db/1m
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧
消費電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11513035
CTD-12V
12(DC)
7
¥
19,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
11513051
CTD-24V
24(DC)
3
¥
20,760
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください