NIKKO(ニッコー)[陶器]
ダブルトランペットホーン
111dbの船舶用ダブルトランペットホーン、バフ仕上げ
用途
船舶用
寸法(mm)
460×201
質量(g)
1200
音圧
111±3db/1m
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧
消費電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11513017
SPED-12V
12(DC)
9
¥
24,480
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
11513026
SPED-24V
24(DC)
4
¥
25,920
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください