NIKKO(ニッコー)[陶器]
シングルトランペットホーン
108dbの船舶用ソングルトランペットホーン、バフ仕上げ
用途
船舶用
寸法(mm)
410×101
質量(g)
600
音圧
108±3db/1m
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧
消費電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11512981
SPE-12V
12(DC)
4.5
¥
11,640
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
11512990
SPE-24V
24(DC)
2
¥
12,360
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください