曜日別特売

増設メモリ デスクトップ用 RoHS準拠DDR5メモリモジュール U-DIMM

増設メモリ デスクトップ用 RoHS準拠DDR5メモリモジュール U-DIMM - エレコム増設メモリ デスクトップ用 RoHS準拠DDR5メモリモジュール U-DIMM - エレコム

DDR5-5600/PC5-44800に対応した288pin DDR5-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュールです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。

用途
DDR5-5600/PC5-44800に対応した288pin DDR5-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュールです。
最大データ転送速度44.8GB/sで、安定した高速動作が可能です。
1.1Vと低電圧で、DDR4の1.2Vと比べ消費電力の低減を実現しています。
端子面になだらかな傾斜が付いており、スムーズにスロットに装着可能です。
メモリ容量を増やすことで、複数のアプリケーションを同時に開いたり、マルチメディアコンテンツの編集などメモリを多く消費するような作業をしたりする場合でも、ストレスのない快適な操作環境を実現できます。
6年保証ですので、安心してご利用いただけます。
メーカーWebサイト「メモナビ」で最新の対応機種をすぐに確認可能です。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様【エラー検出機構】×対応【ECC】非対応バッファメモリ×保証期間6年間メモリーモジュール規格PC5-44800SPDメモリ規格DDR5-5600(SDRAM)メモリーインターフェイス288pin DIMM内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(GB)
bit構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11511021EX5600-8G/RO8(メモリモジュール)1024M×64bit
オープン
83,980
92,378(税込)
当日出荷
11511005EX5600-16G/RO16(メモリモジュール)2048M×64bit
オープン
98,980
108,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする