ヤマニパッケージ
精肉ギフト手提袋
マチ広なので、容器をかたむけることなく持ち運びできます。
用途
持ち帰り用
材質
片艶晒
入数(枚)
100
本体質量(g)
125
内寸法(mm)
350×270×300
数量(個)
パーツ数:1
内容量
1ケース(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11515747
NK-7
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください