ヤマニパッケージ
デスクパーテーション
ウイルスなどの飛沫感染予防に最適!
用途
仕切用
仕様
パーツ数:4
材質
段ボール A段
色
ブラウン
質量(g)
946
枚数
5
内寸法(mm)
600×1400
内容量
1ケース(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11515738
EE-682
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください