階段用滑り止めシート(透明)

階段用滑り止めシート(透明) MROCAT 階段用滑り止めシート(透明) MROCAT 階段用滑り止めシート(透明) MROCAT 階段用滑り止めシート(透明) MROCAT 階段用滑り止めシート(透明) MROCAT

PEVA(ポリエチレン酢酸ビニール)素材で、毒性がなく、リサイクルや分解が可能な環境に優しい素材です。
PEVA(ポリエチレン酢酸ビニール)素材で、毒性がなく、リサイクルや分解が可能な環境に優しい素材です。
PEVA(ポリエチレン酢酸ビニール)素材で、毒性がなく、リサイクルや分解が可能な環境に優しい素材です。
透明タイプで目立ちにくくインテリアの雰囲気を害しません。

用途階段など、屋内のすべり止めに。 材質PEVA(ポリエチレン酢酸ビニール) 厚さ(mm)0.75 シートサイズ(cm)10×60 内容量1セット(15枚)
注意
※屋内使用を想定した商品です、屋外での使用には向きません。
※貼り直しはできません。
※剥がすと糊残りする場合がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11515476 C0094-60
3,900
3,500
3,850 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする