曜日別特売

アップルウォッチ カバー Series 10 [42mm] フルカバー ソフト 全面保護

アップルウォッチ カバー Series 10 [42mm] フルカバー ソフト 全面保護 - エレコムアップルウォッチ カバー Series 10 [42mm] フルカバー ソフト 全面保護 - エレコムアップルウォッチ カバー Series 10 [42mm] フルカバー ソフト 全面保護 - エレコムアップルウォッチ カバー Series 10 [42mm] フルカバー ソフト 全面保護 - エレコムアップルウォッチ カバー Series 10 [42mm] フルカバー ソフト 全面保護 - エレコムアップルウォッチ カバー Series 10 [42mm] フルカバー ソフト 全面保護 - エレコムアップルウォッチ カバー Series 10 [42mm] フルカバー ソフト 全面保護 - エレコム

Apple Watchのデザインを損ねないクリア素材を採用し、耐久性に優れ、しなやかな弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)で衝撃から画面と側面を守るApple Watch用フルカバーケースです。

用途
Apple Watchのデザインを損ねないクリア素材を採用し、傷や汚れから本体を守るApple Watch用フルカバーケースです。
シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。
ケースと画面の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。
ケースをApple Watchに装着したままで画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。
セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)クリア対応機種Apple Watch Series 10 [42mm]内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11515257AW-24BFCUCR
1,940
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする