曜日別特売

アップルウォッチ カバー Apple Watch Series 10 [ 46mm ] バンパー ソフト 側面保護

アップルウォッチ カバー Apple Watch Series 10 [ 46mm ] バンパー ソフト 側面保護 - エレコムアップルウォッチ カバー Apple Watch Series 10 [ 46mm ] バンパー ソフト 側面保護 - エレコムアップルウォッチ カバー Apple Watch Series 10 [ 46mm ] バンパー ソフト 側面保護 - エレコムアップルウォッチ カバー Apple Watch Series 10 [ 46mm ] バンパー ソフト 側面保護 - エレコムアップルウォッチ カバー Apple Watch Series 10 [ 46mm ] バンパー ソフト 側面保護 - エレコムアップルウォッチ カバー Apple Watch Series 10 [ 46mm ] バンパー ソフト 側面保護 - エレコムアップルウォッチ カバー Apple Watch Series 10 [ 46mm ] バンパー ソフト 側面保護 - エレコム

Apple Watchのスタイルを損ねず、傷や衝撃から本体側面を守り、ガラスフィルムを貼っていても装着可能な、Apple Watch用ソフトバンパーです。

用途
Apple Watchのスタイルを損ねず、傷や衝撃から本体側面を守るApple Watch用ソフトバンパーです。
フレーム部は凸形状で周辺を囲むことにより画面への不意の接触を保護し、柔軟なTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材の本体部が衝撃を緩和します。
全面保護フィルムや、ガラスフィルムなど、厚みのあるフィルムを貼っていても装着可能です。
※エレコム製フィルムのみ保証いたします。
※アルミフレームタイプのガラスフィルムを貼っている場合は装着できません。
衝撃に強いTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使い、側面部を覆うように保護します。
ケースをApple Watchに装着したままで画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容バンパー×1材質バンパー本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)対応機種Apple Watch Series 10 [46mm]内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11514898AW-24ABPUBKブラック
1,490
889
978(税込)
翌々日出荷
11514907AW-24ABPUCRクリア
1,490
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする