アップルウォッチ カバー Series 10[46mm] フルカバー セラミックコート ゴリラガラス 表面硬度10H以上
表面にセラミックコートを施した強じんなGorilla(R)ガラスと耐衝撃性の高いポリカーボネート素材の2重構造で、Apple Watchの画面および側面部を傷や汚れから守るApple Watch用フルカバーケースです。
用途
セラミックコートを施したGorilla(R)ガラスとポリカーボネート素材で、Apple Watch本体を傷や汚れから守るApple Watch用フルカバーケースです。
鉛筆硬度10H以上のセラミックコートを施したGorilla(R)ガラスと耐衝撃性の高いポリカーボネート素材の2重構造で、Apple Watchの画面および側面部を保護します。
高精細画面を損ねない高い透明度を実現し、傷に強い強化ガラスを採用しています。
ガラスには鉛筆硬度10H以上のセラミックコートを施し、保護ガラス表面の傷を防止します。
※メーカー基準による10H鉛筆硬度試験での実力値です。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。
側面部にはマットコートを施した、薄くて軽く強じんなポリカーボネート素材を使い、側面部を覆うように保護します。
バンドが装着されたままでも、ケースを簡単に着脱できます。
ケースをApple Watchに装着したままで画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容ケース本体×1
材質ケース本体:ガラス、ポリカーボネート
色ブラック
対応機種Apple Watch Series 10 [46mm]
内容量1個
鉛筆硬度10H以上のセラミックコートを施したGorilla(R)ガラスと耐衝撃性の高いポリカーボネート素材の2重構造で、Apple Watchの画面および側面部を保護します。
高精細画面を損ねない高い透明度を実現し、傷に強い強化ガラスを採用しています。
ガラスには鉛筆硬度10H以上のセラミックコートを施し、保護ガラス表面の傷を防止します。
※メーカー基準による10H鉛筆硬度試験での実力値です。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。
側面部にはマットコートを施した、薄くて軽く強じんなポリカーボネート素材を使い、側面部を覆うように保護します。
バンドが装着されたままでも、ケースを簡単に着脱できます。
ケースをApple Watchに装着したままで画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。