カーゴパンツ(2タック)(男女兼用)

カーゴパンツ(2タック)(男女兼用) - アイトス

綿100%のやさしい肌ざわり すぐれた吸汗性と耐久性で快適なワークシーンを演出。

ネイビーサイズ130股下(cm)78素材シーティング 綿100%色番8材質(ボタン)プラスチック材質(ファスナー)アルミ(スライダー/金属)内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11812581964
8,600
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする