アイトス
レディース長袖スモック
衣服からの塵埃を最低レベルに抑える低発塵仕様 精密機械や食品加工、きめ細かい作業の現場に最適。
色
サックス
サイズ
S
胸廻(cm)
100
肩幅(cm)
38
着丈(cm)
66
素材
リサイクルポプリン ポリエステル100%・(再生ポリエステル)55%
色番
7
材質(ボタン)
プラスチック
袖丈
53
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11814166
1241
¥
8,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください