空調服
空調服(R) 長袖ブルゾン(男女兼用)
新感覚の爽快感に動きやすさと機能性を両立した長袖ブルゾン。
素材
高密度ブロード ポリエステル75%・綿25%
材質(ボタン)
プラスチック
材質(ファスナー)
ビスロンR(スライダー/プラスチック)
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸廻(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11819118
1799
シルバーグレー
4L
140
70
87
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
11819258
1799
ネイビー
LL
124
68
85
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
11819276
1799
ネイビー
4L
140
70
87
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
11819100
1799
シルバーグレー
LL
124
68
85
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください