半袖サマーブルゾン(男女兼用)

半袖サマーブルゾン(男女兼用) - アイトス

軽くて強く動きやすい、やさしい肌触りのワークウエア。

レッドサイズL胸廻(cm)116肩幅(cm)47着丈(cm)65素材ライトフィックスサマー裏綿 ポリエステル90%・綿10%色番9材質(ボタン)プラスチック材質(ファスナー)コイル(スライダー/金属)袖丈26内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
118262762532
9,200
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする