アイトス
裏メッシュジャケット(男女兼用)
高級感のある素材が人気の裏メッシュ付きのカラージャケット。●◎消臭ネーム付
色
ロイヤルブルー
サイズ
L
胸廻(cm)
130
肩幅(cm)
58
着丈(cm)
74
素材
240Tマイクロタフタ ポリエステル100%
色番
6
材質(ファスナー)
コイル(スライダー/金属)
袖丈
60
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11829435
2665
¥
6,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください