空調服
空調服(R) 長袖ブルゾン(男女兼用)
スタイリッシュなスタンダードモデルの長袖ブルゾン。
素材
軽量ストレッチドビー ポリエステル100%
材質(ボタン)
プラスチック
材質(ファスナー)
プラスチック(スライダー/金属)
内容量
1着
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸廻(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11834841
2999
シルバーグレー
L
120
52
66
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
11834850
2999
シルバーグレー
LL
124
54
68
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
11834859
2999
シルバーグレー
3L
132
56
70
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
11834868
2999
シルバーグレー
4L
140
58
70
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
11834877
2999
シルバーグレー
5L
148
60
70
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
11834886
2999
シルバーグレー
6L
156
62
70
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
11834920
2999
ネイビー
M
116
50
64
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
11834929
2999
ネイビー
L
120
52
66
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
11834938
2999
ネイビー
LL
124
54
68
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
11834956
2999
ネイビー
4L
140
58
70
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
11834965
2999
ネイビー
5L
148
60
70
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
11834981
2999
ネイビー
6L
156
62
70
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
11835008
2999
チャコール
M
116
50
64
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
11835026
2999
チャコール
LL
124
54
68
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
11835105
2999
ターコイズ
L
120
52
66
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
11835121
2999
ターコイズ
LL
124
54
68
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
11834825
2999
シルバーグレー
M
116
50
64
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください