アイトス
長袖サマーブルゾン
独自開発した立体パーツ構成ムービンカットで、腕・肩部分に驚異的な動きやすさを実現。
色
クリーンアース×ミストバイオレット
素材
ライトツイル ポリエステル65%・綿35%
色番
5
材質(ボタン)
プラスチック
材質(ファスナー)
ビスロンR(スライダー/プラスチック)
内容量
1着
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸廻(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
袖丈
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11854450
5320
SS
110
42
58
55
¥
9,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
11854459
5320
S
114
44
60
55
¥
9,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
11854468
5320
M
118
46
62
56
¥
9,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
11854477
5320
L
122
48
64
57
¥
9,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
11854486
5320
LL
126
50
66
58
¥
9,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
11854495
5320
3L
130
52
68
59
¥
9,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
11854511
5320
4L
140
54
68
59
¥
10,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
11854520
5320
5L
150
56
70
61
¥
10,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
11854529
5320
6L
160
58
72
63
¥
11,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
11854538
5320
BLL
140
54
66
58
¥
11,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
11854547
5320
B3L
150
56
68
58
¥
11,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
11854556
5320
B4L
160
58
68
58
¥
12,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください