半袖ブルゾン(男女兼用)

半袖ブルゾン(男女兼用) - アイトス

独自開発した立体パーツ構成ムービンカットで、腕・肩部分に驚異的な動きやすさを実現。

クリーンアース×ミストバイオレット素材ライトツイル ポリエステル65%・綿35%色番5材質(ボタン)プラスチック材質(ファスナー)ビスロンR(スライダー/プラスチック)内容量1着
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸廻(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
袖丈
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
118556765321SS110425824
8,800
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
118556855321S114446024
8,800
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
118557015321M118466225
8,800
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
118557105321L122486426
8,800
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
118557195321LL126506627
8,800
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
1185572853213L130526828
9,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
1185573753214L140546829
9,300
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
1185574653215L150567029
9,800
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
1185575553216L160587229
10,800
6,098
6,708(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする