アイトス
ワークパンツ(2タック)
綿100%バイオウォッシュ、ヴィンテージ風スタイル。
材質
ボタン/糸付ボタン、金属、ファスナー/金属(スライダー/金属)
股下(cm)
83
加工
バイオウォッシュ
素材
ツイル 綿100%
内容量
1着
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11899907
6542
ベージュ
115
2
¥
8,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
11899916
6542
ベージュ
120
2
¥
8,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
11900038
6542
グレー
115
4
¥
8,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
11900047
6542
グレー
120
4
¥
8,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
11900169
6542
ネイビー
115
8
¥
8,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
11900178
6542
ネイビー
120
8
¥
8,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
11900300
6542
チャコール
115
44
¥
8,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
11900309
6542
チャコール
120
44
¥
8,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
11900431
6542
オレンジ
115
63
¥
8,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
11900440
6542
オレンジ
120
63
¥
8,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください