アイトス
長袖ダンガリーシャツ(男女兼用)
肌触りの良い綿素材、着心地抜群のダンガリーシャツ。
色
ネイビー
サイズ
5L
胸廻(cm)
136
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
86/89
首廻り(cm)
45
色番
8
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11905647
7610
¥
7,200
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください