アイトス
長袖ニットボタンダウンシャツ(男女兼用)
優れた吸汗速乾性と爽やかな着心地のニットシャツ。
材質
ボタン/糸付ボタン
加工
ノンスタック(抗菌防臭)
素材
鹿の子(カノコ) 綿70%・ポリエステル30%
内容量
1着
バスケットに入れる
45
件中 1~45件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸廻(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11915456
7853
ホワイト
3S
86
38
54
¥
8,800
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
11915465
7853
ホワイト
SS
92
40
56
¥
8,800
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
11915481
7853
ホワイト
S
98
44
57
¥
8,800
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
11915490
7853
ホワイト
M
104
46
58
¥
8,800
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
11915499
7853
ホワイト
L
110
48
59
¥
8,800
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
11915508
7853
ホワイト
LL
116
50
60
¥
8,800
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
11915517
7853
ホワイト
3L
122
52
60
¥
9,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
11915569
7853
グレー
S
98
44
57
¥
8,800
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
11915639
7853
サックス
3S
86
38
54
¥
8,800
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
11915648
7853
サックス
SS
92
40
56
¥
8,800
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
11915657
7853
サックス
S
98
44
57
¥
8,800
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
11915666
7853
サックス
M
104
46
58
¥
8,800
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
11915675
7853
サックス
L
110
48
59
¥
8,800
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
11915691
7853
サックス
LL
116
50
60
¥
8,800
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
11915700
7853
サックス
3L
122
52
60
¥
9,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
11915709
7853
サックス
4L
128
54
60
¥
9,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
11915727
7853
ネイビー
3S
86
38
54
¥
8,800
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
11915736
7853
ネイビー
SS
92
40
56
¥
8,800
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
11915745
7853
ネイビー
S
98
44
57
¥
8,800
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
11915761
7853
ネイビー
M
104
46
58
¥
8,800
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
11915770
7853
ネイビー
L
110
48
59
¥
8,800
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
11915779
7853
ネイビー
LL
116
50
60
¥
8,800
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
11915788
7853
ネイビー
3L
122
52
60
¥
9,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
11915797
7853
ネイビー
4L
128
54
60
¥
9,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
11915867
7853
ピンク
LL
116
50
60
¥
8,800
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
11915526
7853
ホワイト
4L
128
54
60
¥
9,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
取扱停止中
11915535
7853
ホワイト
5L
134
56
60
¥
9,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
取扱停止中
11915551
7853
グレー
3S
86
38
54
¥
8,800
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
取扱停止中
11915560
7853
グレー
SS
92
40
56
¥
8,800
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
取扱停止中
11915578
7853
グレー
M
104
46
58
¥
8,800
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
取扱停止中
11915587
7853
グレー
L
110
48
59
¥
8,800
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
取扱停止中
11915596
7853
グレー
LL
116
50
60
¥
8,800
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
取扱停止中
11915605
7853
グレー
3L
122
52
60
¥
9,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
取扱停止中
11915621
7853
グレー
4L
128
54
60
¥
9,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
取扱停止中
11915630
7853
グレー
5L
134
56
60
¥
9,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
取扱停止中
11915718
7853
サックス
5L
134
56
60
¥
9,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
取扱停止中
11915806
7853
ネイビー
5L
134
56
60
¥
9,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
取扱停止中
11915815
7853
ピンク
3S
86
38
54
¥
8,800
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
取扱停止中
11915831
7853
ピンク
SS
92
40
56
¥
8,800
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
取扱停止中
11915840
7853
ピンク
S
98
44
57
¥
8,800
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
取扱停止中
11915849
7853
ピンク
M
104
46
58
¥
8,800
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
取扱停止中
11915858
7853
ピンク
L
110
48
59
¥
8,800
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
取扱停止中
11915876
7853
ピンク
3L
122
52
60
¥
9,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
取扱停止中
11915885
7853
ピンク
4L
128
54
60
¥
9,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
取扱停止中
11915901
7853
ピンク
5L
134
56
60
¥
9,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください