アイトス
メンズ長袖オックスボタンダウンシャツ
こだわりのスッキリシルエットレギュラーアイテムのオックスフォードシャツ。
材質
ボタン/糸付ボタン
色
サックス
サイズ
M
胸廻(cm)
120
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
75
首廻り(cm)
42
素材
オックスフォード ポリエステル65%・綿35%
色番
7
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11916436
7870
¥
5,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください