アイトス
レディース半袖オックスボタンダウンシャツ
衿幅小さく、前立て細く台衿低めで女性らしさを表現。
材質
ボタン/糸付ボタン
色
ピンクストライプ
サイズ
4L
胸廻(cm)
120
肩幅(cm)
46.5
袖丈(cm)
28
着丈(cm)
77
首廻り(cm)
41
素材
オックスフォード ポリエステル65%・綿35%
色番
160
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11917766
7873
¥
5,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください