アイトス
長袖オックスボタンダウンシャツ(両ポケットフラップ付)(男女兼用)
形態安定でメンテナンスしやすいポケットフラップ付オックスフォードシャツ。
材質
ボタン/糸付ボタン
素材
オックスフォード ポリエステル65%・綿35%
内容量
1着
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸廻(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11918229
7880
ホワイト
3S
108
39
55
¥
5,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
11918238
7880
ホワイト
SS
112
41
57
¥
5,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
11918317
7880
サックス
3S
108
39
55
¥
5,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
11918326
7880
サックス
SS
112
41
57
¥
5,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
11918405
7880
ピンク
3S
108
39
55
¥
5,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
11918421
7880
ピンク
SS
112
41
57
¥
5,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください