アイトス
七分袖シャツ(男女兼用)
シャープで洗練された、スタンダードブロードクロスシャツ。
材質
ボタン/糸付ボタン
色
ホワイト
サイズ
M
胸廻(cm)
110
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
42
着丈(cm)
75
首廻り(cm)
39
素材
ブロード ポリエステル65%・綿35%
色番
1
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11920286
8022
¥
4,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください