アイトス
ベスト型ショートエプロン
エコ素材を使用した着脱しやすいベスト型エプロン。
サイズ
フリー
肩幅(cm)
40
素材
エコポリエステルタフタ ポリエステル100%・(再生ポリエステル)55%
胸幅(cm)
48
前中心丈(cm)
49
後ろ中心丈(cm)
56
背幅(cm)
55
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11921388
8082
ブルー
6
¥
4,100
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
11921406
8082
レッド
9
¥
4,100
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
11921415
8082
ミントグリーン
35
¥
4,100
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
11921431
8082
オレンジ
63
¥
4,100
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください