アイトス
ワークキャップ
帯電防止素材を使用した、定番ワークキャップ ムービンカットシリーズとコーディネイトできます。
色
ターコイズ×ネイビー
サイズ
フリー
サイズ(cm)
56~59
機能
帯電防止
素材
ツイル ポリエステル65%・綿35%
色番
27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11927819
8618
¥
2,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください