アイトス
ソムリエロングエプロン(在庫限り)
サイズ
フリー
機能
帯電防止、ストレッチ、撥水
裾幅(cm)
77
素材
ストレッチギャバ ポリエステル100%
身幅(cm)
101
前中心丈(cm)
90
内容量
1着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11928546
8638
レッド
9
¥
3,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
11928555
8638
ブラウン
25
¥
3,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください