アイトス
FH対応ラッセルメッシュベスト
機能性にこだわったフルハーネス型器具対応のベーシックメッシュベスト。
サイズ
フリー
胸廻(cm)
90~130
肩幅(cm)
35
着丈(cm)
40
素材
ラッセルメッシュ ポリエステル100%
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11929456
8716
ネイビー×ホワイト
8
¥
5,300
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
11929465
8716
イエロー×フラッシュイエロー
19
¥
5,300
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
11929481
8716
フラッシュオレンジ×フラッシュイエロー
63
¥
5,300
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
11929490
8716
ネイビー×フラッシュイエロー
108
¥
5,300
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください