アイトス
吸汗速乾(クールコンフォート)半袖Tシャツ(ポケット付)(男女兼用)
吸汗速乾に優れた爽快な着心地のTシャツ。
色
グレー
サイズ
L
胸廻(cm)
105
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
71
機能
クールコンフォート(吸汗速乾)
素材
ディンプルメッシュ ポリエステル100%
色番
4
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11939509
10576
¥
2,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください