曜日別特売

半袖ハーフZIPシャツ(男女兼用)

半袖ハーフZIPシャツ(男女兼用) - アイトス

ドライ&軽量、便利なクイックポケット搭載のZIPシャツ。

オレンジサイズL胸廻(cm)104肩幅(cm)45袖丈(cm)24着丈(cm)70素材スキンドライニット ポリエステル75%・ポリプロピレン25%●ファスナー/コイル(スライダー/金属)色番163内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1194930910607
5,300
3,098
3,408(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする