アイトス
半袖ポロシャツ(男女兼用)
帯電防止、耐久性に優れたワークポロシャツ。
素材
ダンボールニット ポリエステル90%・綿10%
内容量
1着
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸廻(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11950176
10609
シルバーグレー
SS
88
35
20
¥
7,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
11950185
10609
シルバーグレー
S
94
37
21
¥
7,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
10日以内出荷
11950359
10609
サックス
SS
88
35
20
¥
7,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
11950368
10609
サックス
S
94
37
21
¥
7,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
11950386
10609
サックス
L
104
45
24
¥
7,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
11950420
10609
サックス
4L
122
51
27
¥
7,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
11950429
10609
サックス
5L
130
53
27
¥
8,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
11950438
10609
サックス
6L
138
55
27
¥
9,100
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
11950201
10609
シルバーグレー
M
99
43
23
¥
7,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
取扱停止中
11950210
10609
シルバーグレー
L
104
45
24
¥
7,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
取扱停止中
11950219
10609
シルバーグレー
LL
109
47
25
¥
7,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
取扱停止中
11950228
10609
シルバーグレー
3L
114
49
26
¥
7,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
取扱停止中
11950237
10609
シルバーグレー
4L
122
51
27
¥
7,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
取扱停止中
11950246
10609
シルバーグレー
5L
130
53
27
¥
8,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
取扱停止中
11950255
10609
シルバーグレー
6L
138
55
27
¥
9,100
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
取扱停止中
11950377
10609
サックス
M
99
43
23
¥
7,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
取扱停止中
11950395
10609
サックス
LL
109
47
25
¥
7,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
取扱停止中
11950411
10609
サックス
3L
114
49
26
¥
7,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください