空調服(R) ベスト(男女兼用)

空調服(R) ベスト(男女兼用) - 空調服

墜落制止用器具(フルハーネス型)着用時も安全性と快適性を両立したベスト。

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/金属)素材高密度ウェザー ポリエステル65%・綿35%内容量1着
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸廻(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1195855830587シルバーグレー4L1405270
オープン
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
1195856730587シルバーグレー5L1485470
オープン
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
1195857630587シルバーグレー6L1565670
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
1195860130587ディープネイビーS1124262
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
1195863730587ディープネイビー3L1325070
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
1195867130587ディープネイビー6L1565670
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
1195875930587カーキ6L1565670
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする