曜日別特売

空調服(R) 長袖ブルゾン(男女兼用)

空調服(R) 長袖ブルゾン(男女兼用) - 空調服

墜落制止用器具(フルハーネス型)着用時も安全性と快適性を両立した長袖ブルゾン。

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/金属)素材高密度ウェザー ポリエステル65%・綿35%内容量1着
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸廻(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1195876830589シルバーグレーSS1084652
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
1195877730589シルバーグレーS1124854
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
1195879530589シルバーグレーL1205259
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
1195882030589シルバーグレー3L1325661
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
1195882930589シルバーグレー4L1405862
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
1195892630589ディープネイビー5L1486062
オープン
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
1195893530589ディープネイビー6L1566262
オープン
7,698
8,468(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする