曜日別特売

空調服(R) 長袖ブルゾン(男女兼用)

空調服(R) 長袖ブルゾン(男女兼用) - 空調服

墜落制止用器具(フルハーネス型)着用時も安全性と快適性を両立した長袖ブルゾン。

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/金属)素材ペンタス ヘリンボーン ポリエステル80%・綿20%内容量1着
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸廻(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1196248730699シルバーグレーL1205259
オープン
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
1196256630699ネイビーM1165057
オープン
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
1196257530699ネイビーL1205259
オープン
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
1196259130699ネイビーLL1245460
オープン
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
1196260030699ネイビー3L1325661
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
1196250530699シルバーグレー3L1325661
オープン
7,298
8,028(税込)
取扱停止中
返品不可
1196252130699シルバーグレー4L1405862
オープン
7,498
8,248(税込)
取扱停止中
返品不可
1196253030699シルバーグレー5L1486062
オープン
7,698
8,468(税込)
取扱停止中
返品不可
1196253930699シルバーグレー6L1566262
オープン
8,198
9,018(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする