TULTEX(タルテックス)
空調服(R) 長袖ジャケット(男女兼用)
水をはじき汚れにくいイベントや軽作業に最適な長袖ジャケット。
材質
ファスナー/プラスチック(スライダー/金属)
素材
240Tマイクロタフタ ポリエステル100%
内容量
1着
全11種類を絞り込む
色
モクグレー
モクチャコール
モクネイビー
サイズ
選択してください
3L
6L
L
LL
M
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸廻(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11979129
50199
モクグレー
L
120
75
88
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
11979138
50199
モクグレー
LL
124
77
91
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
11979147
50199
モクグレー
3L
132
79
94
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
11979208
50199
モクネイビー
M
116
73
85
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
11979217
50199
モクネイビー
L
120
75
88
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
11979226
50199
モクネイビー
LL
124
77
91
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
11979235
50199
モクネイビー
3L
132
79
94
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
11979305
50199
モクチャコール
L
120
75
88
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
11979330
50199
モクチャコール
3L
132
79
94
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
11979357
50199
モクチャコール
6L
156
81
96
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
11979321
50199
モクチャコール
LL
124
77
91
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください