TULTEX(タルテックス)
空調服(R) ベスト(男女兼用)
熱中症対策に最適なポケットレスベスト。 ストレッチ、軽量素材を使用し、衛生白衣や厨房着などの上から着用でき、快適な職場環境を実現。
材質
ボタン/テープスナップ、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色
ホワイト
素材
フルダルストレッチピケ ポリエステル100%
色番
1
内容量
1着
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸廻(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11979366
50200
SS
108
37.5
64
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
11979375
50200
S
112
39
66
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
11979391
50200
M
116
40.5
68
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
11979400
50200
L
120
42
70
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
11979409
50200
LL
124
43.5
72
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
11979418
50200
3L
132
45
74
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
11979427
50200
4L
140
46.5
74
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
11979436
50200
5L
148
48
76
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
11979445
50200
6L
156
49.5
76
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください